大阪魂
D8 .17 SUSトライウィング(ナベコ
長さ(mm)
16
番号
リセス:#4
寸法k(mm)
2.92
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
8.17
内容量
1袋(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205608
4X16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください