曜日別特売

D18.19SUSトライウィング(ナベコ

D18.19SUSトライウィング(ナベコ - 大阪魂D18.19SUSトライウィング(ナベコ - 大阪魂D18.19SUSトライウィング(ナベコ - 大阪魂
長さ(mm)40番号リセス:#8寸法k(mm)6.62呼び径dM10寸法dk(mm)18.79内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2020562610X40
オープン
19,274
21,201(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする