SUS(-)ローレットビス

SUS(-)ローレットビス - 大阪魂SUS(-)ローレットビス - 大阪魂SUS(-)ローレットビス - 大阪魂

材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。

長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202056603X30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする