大阪魂
アロックSUSナベ(ダツラクボウシ
サイズ
4×10
表面処理
アロック
寸法b(mm)
5
寸法d1(Φmm)
2.9
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205669
4X10X5
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください