大阪魂
SコートSUSナベコダツラクボウシ
サイズ
4×14
寸法b(mm)
6
寸法d1(Φmm)
2.9
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205678
4X14X6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください