曜日別特売

3カ-W ステン TRXタンパー(ナベコ

3カ-W ステン TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂3カ-W ステン TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂3カ-W ステン TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)18寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202057755X18
オープン
21,934
24,127(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする