TEKNOS
DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)
メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途
部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×355×710~895
消費電力(W)(50/60Hz)
3~20
機能
首振り
風量
4段階
操作
押しボタン式
タイマー
2時間切タイマー
内容量
1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19843376
KI-180DC
¥
4,530
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください