曜日別特売

ミニサイス大風量USBハンディファン

ミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファン - TEKNOS

通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン

用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144連続使用時間(時間)約5~24風量5段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX充電時間(時間)約4~5内容量1台
取扱説明書:(3.99MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19843401HF-2020U(W)ホワイト
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
19843410HF-2020U(IV)アイボリー
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
19843419HF-2020U(LB)ライトブルー
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする