ノーブランド
【オーダー】ランバーコア(ブロックボード) 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質
ランバーコア(ブロックボード)
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
15~24
穴数
0
寸法LA(mm)
50~2200
寸法WA(mm)
50~1200
材種
その他木材
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12337188
WBAZ-LC
オープン
¥
1,217~
¥
1,339~
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません