ノーブランド
【オーダー】フロストガラス 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質
フロストガラス
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
3~12
穴数
0
寸法LA(mm)
30~2000
寸法WA(mm)
30~1000
材種
その他ガラス
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12325577
GPAZ-FSG
オープン
¥
4,286~
¥
4,715~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません