ノーブランド
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
6.8
穴数
1
寸法LA(mm)
50~1829
寸法WA(mm)
50~1219
材種
網入りガラス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12325796
GPAI-TWM
たてワイヤーみがき
オープン
¥
5,429~
¥
5,972~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12325839
GPAI-SWM
ひしワイヤーみがき
オープン
¥
5,429~
¥
5,972~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12325875
GPAI-SWM
クロスワイヤーみがき
オープン
¥
5,429~
¥
5,972~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12325918
GPAI-TWK
たてワイヤーかすみ
オープン
¥
3,143~
¥
3,457~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12325961
GPAI-SWK
ひしワイヤーかすみ
オープン
¥
3,143~
¥
3,457~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12325997
GPAI-CWK
クロスワイヤーかすみ
オープン
¥
3,143~
¥
3,457~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。