ノーブランド
【オーダー】スモークガラス 3色 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
スモークガラス
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
5~8
穴数
1
寸法LA(mm)
50~2000
寸法WA(mm)
50~1000
材種
その他ガラス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12326101
GPAI-SGHZ
グレー
オープン
¥
2,857~
¥
3,143~
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12326110
GPAI-SGBRO
ブロンズ
オープン
¥
2,857~
¥
3,143~
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12326119
GPAI-SGGR
グリーン
オープン
¥
2,857~
¥
3,143~
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。