ノーブランド
【オーダー】石英ガラス 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質
石英ガラス
表面仕上げ
4面フライス
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
1~8
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~300
材種
ガラス
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12491407
GPAZ-QU4F
オープン
¥
15,243~
¥
16,767~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100