今村紙工
紅白7本花結目録短冊付 1枚
記念品・賞品を贈る際に使用する花結びタイプの目録です。慶事ミニマナーブック付き。
用途
結婚以外にかかわる御祝・贈り物等にご使用いただけます。
その他
販売単位:1パック1枚
付属品
慶事ミニマナーブック付き
材質
非木材紙
タイプ
短冊:目録、御祝、無地
対応
中袋:有
サイズ(mm)
220×135
対象地域
対応:全国共通
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20064847
モク-001
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください