今村紙工
高級和紙金封 赤白7本花結び 短冊付 3P
高知県の土佐和紙を使用しており、和紙特有の風合いある商品です。
用途
一般的なお祝い事に使えるのし袋です。
その他
販売単位:1パック3枚
材質
高級和紙(土佐和紙)
タイプ
短冊:御祝、無地2枚
対応
中袋:有
サイズ(mm)
185×105
対象地域
対応:全国共通
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20064856
2653-3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください