今村紙工
印刷多当 御霊前 中袋付 10P
御霊前の文字が印刷されている多当です。
用途
弔事全般、主に通夜・告別式の際に適しております。
その他
販売単位:1パック10枚
種類
印刷多当/御霊前
対応
中袋:有
サイズ(mm)
180×95
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20064865
106-10
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください