曜日別特売

エコボトル・ミニ 200ml

エコボトル・ミニ 200ml - minimal GOODエコボトル・ミニ 200ml - minimal GOOD

市販のPETボトルを再利用して、ウォーターボトルとして使用できます。
取り付ける場所や高さを自由に調整でき、いつも新しいボトルが使えるので清潔です。
ノズル部分が細くなっているのでハムスター用の飼育ケージにピッタリ!
200~500ml対応。
ケージワイヤーの間隔8~20mmに適応。

材質ノズル部:PP、吸口:真鍮メッキ加工・ゴムパッキン、吸口ボール:ステンレス、ホルダー部:PP、ストッパー部:PP、ボトル:PET容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×220対象動物リス・ハムスターなどの小動物内容量1個
注意
※口径の合わない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20067760MR-203
1,534
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする