minimal GOOD
ウォーターボトルフラット 350
フラットでスマートなフォルムは、かさばらずケージにフィット!
ワンタッチジョイントで取り付け取り外しが簡単です。
材質
ボトル本体:PET、受け部パーツ:PS、キャップ部分:PS、ノズル部分:真鍮・ステンレス
容量(mL)
350
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×280
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067726
WBF-350
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください