minimal GOOD
ハンガー食器
本品は、ペットたちが理想的な姿勢で食事を摂ることができるように開発されたステンレス製の食器です。
材質
食器:ステンレス、フック付きスタンド:鉄・クロムメッキ
質量(g)
215
直径×高さ(mm)
125×60
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067717
ES-10
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください