minimal GOOD
となりで水飲み
おうちと水飲み場を複合したハムスターハウスです。
おうちでくつろいだり、上にのぼったり、かじったり、楽しさいっぱい!
材質
桐
質量(g)
300
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×83×220
対象動物
リス・ハムスターなどの小動物
内容量
1個
注意
※給水器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067839
HT-36
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください