minimal GOOD
かじり木コーン
つぶがかじれるトウモロコシ型のかじり木です。
ストレス解消や歯の伸びすぎを防止します。
ケージに取り付けられます。
材質
本体:ポプラの木、ネジ:スチール、ワッシャー:スチール
規格
天然素材
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
対象動物
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067988
MR-143
S
30×96
小動物全般
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20067997
MR-213
L
50×155
小動物用全般
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください