minimal LAND
つみたてコーン
おいしく食べて、食物繊維を摂取!
つぶつぶのコーンをさくさくに仕上げました。
成分
粗タンパク質8.2%以上、粗脂肪5.8%以上、粗繊維5.4%以下、粗灰分2.7%以下、水分9.4%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×20×200
カロリー(kcal)
386 / 100g
原材料
トウモロコシ、ぶどう糖、穀物発酵エキス
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068295
MR-825
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください