minimal LAND
バニーグレード 牧草トリーツ 乳酸菌入り
牧草を主原料として、小麦粉を使わずに仕上げたおやつです。
1粒に約8億個の乳酸菌とオリゴ糖配合で、おなかの健康維持を助けます。
成分
粗たん白質10.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維13.0%、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×70×210
カロリー(kcal)
300 / 100g
原材料
牧草(アルファルファ、チモシー)、ホミニーフィード、えん麦、トウモロコシ粕、米糠、タピオカ澱粉、ブドウ糖、食物繊維、オリゴ糖、植物抽出発酵エキス、乳酸菌
対象動物
うさぎ・モルモット・デグーなどの小動物
内容量
1袋(180g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068521
ML-450
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください