minimal LAND
いちご好きのためのフルーツいっぱいグラノーラ
たっぷりのカットいちごと人気のフルーツをトッピング!
いちご好きのための特別なおやつです。
成分
粗たん白質6.3%以上、粗脂肪6.7%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.9%以下、水分11.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×265
カロリー(kcal)
379 / 100g
原材料
穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、果実類(ココナッツ、バナナ、いちご、パイナップル)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、香料、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、酸味料(クエン酸)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(165g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068557
ML-559
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください