minimal LAND
かじかじミニコーン
小動物が大好きな適度なかたさのコーンはかじり木の代わりになり、かじることで歯の伸びすぎを予防します。
成分
粗たん白質8.8%以上、粗脂肪2.4%以上、粗繊維4.9%以下、粗灰分1.5%以下、水分10.4%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×30×190
カロリー(kcal)
364 / 100g
原材料
とうもろこし
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068338
MR-785
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください