贅沢ハムグラ ライト ベジタブルミックス さくさく豆腐入り

贅沢ハムグラ ライト ベジタブルミックス さくさく豆腐入り - minimal LAND贅沢ハムグラ ライト ベジタブルミックス さくさく豆腐入り - minimal LAND贅沢ハムグラ ライト ベジタブルミックス さくさく豆腐入り - minimal LAND
(2件のレビュー)

野菜と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。
さくさく豆腐入り。砂糖不使用・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げました。
食物繊維・乳酸菌がお腹の働きをサポートします。

成分粗たん白質9.4%以上、粗脂肪4.1%以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.1%以下、水分13.3%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×180カロリー(kcal)358 / 100g原材料穀類(とうもろこし、大麦、エン麦、米)、野菜類(にんじん、ブロッコリーの葉)、えんどう豆、かぼちゃの種、豆腐(大豆、でん粉、マルトース、豆腐凝固剤)、ブドウ糖、穀物発酵エキス、乳酸菌対象動物ハムスター・リスなどの小動物内容量1袋(40g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068539ML-518
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: ハムおやつ
その他業種

砂糖不使用、乳酸菌入りに惹かれました。
おいしくカロリーの高い物はわかっていて南瓜の種を探し出し真っ先に食べますが、値が張る種は少量しか入ってません笑

対象商品 : 20068539
2025-09-16
用途: おやつに
その他業種

砂糖不使用、乳酸菌入りに惹かれました。
南瓜の種が少ないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする