minimal LAND
ぱりぱりサラダ お徳用
乾燥させたエンドウ豆とニンジンをローラーでプレスしてキャベツを加えた、
保存料・着色料無添加の食べやすい野菜チップスです。
成分
粗たん白質12.6%以上、粗脂肪1.6%以上、粗繊維5.1%以下、粗灰分3.2%以下、水分10.4%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×80×265
カロリー(kcal)
333 / 100g
原材料
エンドウ豆、ニンジン、キャベツ、ブドウ糖
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(420g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068566
ML-545
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください