フルーツいっぱいグラノーラ お徳用

フルーツいっぱいグラノーラ お徳用 - minimal LANDフルーツいっぱいグラノーラ お徳用 - minimal LAND
(1件のレビュー)

ビタミンCをおいしく摂取!
8種のフルーツと3種の穀物をシリアルとミックスしました。
甘味と酸味が調和した彩り豊かなおやつです。

成分粗たん白質5.9%以上、粗脂肪5.6%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分1.7%以下、水分11.8%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×265カロリー(kcal)372 / 100g原材料穀類(大麦、小麦、エン麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(レーズン、パパイヤ、バナナ、パイナップル、キウイ、マンゴー、ココナッツ、いちご)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物内容量1袋(360g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068460ML-512
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 作業中の癒しのウサギのおやつです。
農・林・水産業

ウサギの好物で、特にバナナチップをよく食べてくれます。チモシーと一緒にやるのですが、チモシーは残しても、こちらは何時も完食です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする