minimal LAND
もぎたてフルーツミックス
太陽の恵みをいっぱい受けたおいしいフルーツをミックスしました。
ビタミンたっぷりのフルーツで小さなペットも大よろこび!
成分
粗たんぱく質0.0%以上、粗脂肪0.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分15.5%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×20×200
カロリー(kcal)
357 / 100g
原材料
砂糖、パイン、パパイヤ、バナナ、マンゴー、パインコア、アップル、米粉、植物、穀物醗酵エキス、酸味料、酸化防止剤(二酸化硫黄)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(70g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068216
MR-671
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください