minimal LAND
ぱくっとキャロット
にんじんペーストをビスケットではさんで、硬めに焼き上げました。
成分
粗たんぱく質4.7%以上、粗脂肪6.2%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分6.5%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×40×170(ヘッダー含む)
カロリー(kcal)
440 / 100g
原材料
小麦粉、砂糖、油脂類、にんじんパウダー、リンゴジャム、コーンスターチ、乳清ホエイパウダー、穀物醗酵エキス、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、膨張剤、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、着色料(黄5、赤40)、保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラ・デグー・リス・モモンガ・プレーリードッグ
内容量
1箱(65g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068101
MR-558
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください