minimal LAND
かじってフルーツグラノーラ
ビタミンCをおいしく摂取!
8種のバラエティ豊かなフルーツと3種の穀物をおいしいスティックにしました。
成分
粗たん白質10.2%以上、粗脂肪3.9%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分11.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×35×210
カロリー(kcal)
370 / 100g
原材料
エン麦、ゼラチン、大麦、レーズン、小麦、砂糖、バナナ、パパイア、大豆、胚芽とうもろこし、パイナップル、キウイ、水あめ、マンゴー、ココナッツ、とうもろこし、麦芽シロップ、イチゴ、全粒粉小麦、大豆たん白、穀物発酵エキス、食物繊維(粉末セルロース)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068277
ML-37
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください