minimal LAND
かじり木ボール
楽しくかじって歯の伸びすぎ防止やストレス解消にぴったりの、
天然木を使用した小動物用おもちゃ。
付属の金具を使って吊るすこともできます。
材質
本体:天然木、金具:真鍮にクロームメッキ
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×170
対象動物
小動物全般
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067805
MR-264
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください