minimal LAND
接触冷感 うさちゃんのひんやりマット
触った瞬間ひんやりクール!
接触冷感生地を採用したうさぎ用マット。
材質
本体生地:ナイロン100%(接触冷感生地)、中材:ウレタンフォーム、すべり止めパッド:ポリエステル
対象動物
うさぎなどの小動物
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068031
ML-170
S
280×210×10
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20068040
ML-171
M
420×280×10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください