minimal LAND
小動物のクールひんやりアルミプレート
ペットの暑さ対策、夏バテ対策にぴったりのアルミ製プレートです。
汚れがつきにくいアルマイト加工。
付属品
すべり止めパッド
材質
プレート:アルミニウム、パッド:EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×110×2
対象動物
小動物全般
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068049
ML-192
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください