minimal LAND
うさちゃんのクールひんやりアルミボード
夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のボードです。
付属品
すべり止めパッド
材質
アルミニウム(アルマイト加工)、PP、ゴム、すべり止めパッド:EPTゴムスポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×228×11
対象動物
うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068015
RH-582
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください