minimal LAND
うさちゃんのひんやりクールアルミプレート
夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のプレートです。
アルミ表面は、汚れの付きにくいアルマイト加工で、お手入れカンタン!
付属品
すべり止めパッド
材質
ボード:アルミニウム、パッド:EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×155×4(パッド含む)
対象動物
うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068006
RH-583
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください