曜日別特売

バードルーム ツボ巣

バードルーム ツボ巣 - bird LANDバードルーム ツボ巣 - bird LAND

天然乾燥草を使用した、保温性・保湿性に優れた小鳥のおへやです。
ベニスズメ・キンカチョウが安心して眠ったり巣作りするのに適しています。

材質天然乾燥草100%サイズ質量(g)150規格天然素材直径×高さ(mm)100×125対象動物ベニスズメ・キンカチョウなど内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20067927MB-1
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする