bird LAND
バードルーム ツボ巣
天然乾燥草を使用した、保温性・保湿性に優れた小鳥のおへやです。
ジュウシマツ・キンカ鳥が安心して眠ったり巣作りするのに適しています。
材質
天然乾燥草100%
サイズ
中
質量(g)
180
規格
天然素材
直径×高さ(mm)
120×135
対象動物
ジュウシマツ・キンカチョウなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067936
MB-2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください