bird LAND
バードルーム セキセイインコ用
自然木を使用したかわいい巣箱です。
ケージに取り付けるネジ付で、正面扉にはカギが付いているので不意の開閉を防ぎます。
マグネット着脱式なので屋根部分が取り外せます。
付属品
ヌキ型皿巣
材質
自然木100%
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×148×180
対象動物
セキセイインコ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20067918
HT-40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください