ナッツ&シードミックス

ナッツ&シードミックス - minimal FOODナッツ&シードミックス - minimal FOOD

新鮮なナッツとシード類を厳選しミックスしました。
タンパク質・ビタミン類が多く含まれたおやつです。

成分粗タンパク質5.4%以上、粗脂肪18.6%以上、粗灰分1.8%以下、水分1.3%以下、粗繊維2.7%以下質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×25×200カロリー(kcal)470 / 100g原材料落花生、カボチャの種、ヒマワリの種、アーモンド、クコの実、カシューナッツ、大豆醗酵抽出物対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068180MR-581
290
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする