minimal FOOD
モルモットディナー
ビタミンCをはじめとした各種ビタミンを含んだ乾燥野菜ミックスに
食物繊維が豊富な2種類の牧草ペレットを配合しました。
成分
粗たん白質18.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維18.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×270
カロリー(kcal)
350 / 100g
原材料
にんじんフレーク、トウモロコシフレーク、トウモロコシ、オート麦、小麦、エンドウ豆、バラの実など各種穀類、芽キャベツ、パセリ、セロリなど各種野菜、乾燥アルファルファ、アルファルファ茎などの牧草、穀物発酵エキス
対象動物
モルモットなどの小動物
内容量
1袋(800g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068171
MR-533
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください