minimal FOOD
野菜ミックス
自然の生野菜を調理し、おいしいおやつにしました。
成分
粗たん白質5.5%以上、粗脂肪18.1%以上、粗灰分2.0%以下、水分1.2%以下、粗繊維2.8%以下
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×25×200
カロリー(kcal)
463 / 100g
原材料
にんじん、カボチャ、サツマイモ、ジャガイモ、インゲン、パーム油、穀物発酵エキス、酸化防止剤(V.E)(※季節により野菜種類が替わります。ご了承ください。)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(30g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068198
MR-583
¥
367
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください