minimal FOOD
ぷちクロワッサン
食べやすいプチサイズ。
小動物が大好きなチーズとミルクをパン生地に練り込んだスナックです。
成分
粗たん白質30.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×20×210
カロリー(kcal)
390 / 100g
原材料
小麦粉、ミルクパウダー、卵(卵黄・卵白)、グルテン、チーズ、イースト菌、砂糖、ミネラル類(乳酸カルシウム、塩化ナトリウム)、バニラフレーバー
対象動物
うさぎ・ハムスター・リスなどの小動物
内容量
1袋(40g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068146
MR-565
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください