minimal FOOD
おいしいクルミの森
新鮮なクルミを厳選しました。
カルシウム・タンパク質・ビタミン類が多く含まれたおやつです。
成分
粗タンパク質5.4%以上、粗脂肪10.1%以上、粗灰分1.4%以下、水分1.3%以下、粗繊維2.8%以下
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×25×200
カロリー(kcal)
429 / 100g
原材料
クルミ、大豆醗酵抽出物
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量
1袋(40g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068189
MR-580
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください