ベビーミルク

ベビーミルク - minimal FOODベビーミルク - minimal FOODベビーミルク - minimal FOOD
(1件のレビュー)

ベビーミルクはうさぎやハムスターなどの小動物や小鳥専用の栄養粉乳です。
毎日の健康維持や母乳の代わり、産前・産後の母親の栄養補給に適しています。

質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×35×100原材料ラクトフェリン、βカロチン、オリゴ糖、DHA、各種ビタミン、ミネラル類、乳カゼイン、動植物油脂、乳清蛋白、脱脂粉乳、卵黄粉、L-アルギニン・レシチン・DL-メチオニン、α-リノレン酸、タウリン、ラクチュロース対象動物小動物・小鳥全般内容量1箱(2g×15袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068067MR-146
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20068067
2025-09-16
用途: 万一に備えて
その他業種

母ハムスターが育児放棄した経験かあり、その際役立ったので購入。
今回は無事育てているので離乳食に混ぜて使います。
使い切りで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする