minimal FOOD
チンチラディナー
栄養価が高く香りの良いアルファルファペレットに、新鮮な乾燥野菜・トウモロコシ・小麦のポップを配合しました。
適度なかたさで、歯の伸びすぎを防ぎます。
成分
粗たん白質15.4%以上、粗脂肪2.4%以上、粗繊維18.1%以下、粗灰分7.9%以下、水分11.7%以下
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×270
カロリー(kcal)
261 / 100g
原材料
アルファルファペレット、とうもろこし、大麦、圧縮牧草、小麦、いなご豆、にんじん、じゃがいも、穀物発酵エキス
対象動物
チンチラなどの小動物
内容量
1袋(800g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068155
MR-535
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください