洗浄と撥水コートスプレー

洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア洗浄と撥水コートスプレー - アイメディア

水まわり用の洗浄・撥水スプレー。これ一本で汚れを落としながら表面を撥水コーティング。一度にWの効果で時短掃除!
撥水コーティングにより水滴がすべり落ちやすくなるので、汚れがつきにくくなります。水まわりのお掃除を減らして、より快適に。
台所シンク・洗面・浴室・鏡など、さまざまな場所で使用可能です。毎日のお掃除のついでにコーティングをして、水まわりのキレイが長続きします。

用途シンク、洗面台、浴室の鏡など(ステンレス、陶器、ガラス、樹脂)成分界面活性剤(3.5% ポリオキシエレチレンラウリルエーテル硫酸Na、ポリオキシアルキレンデシルエーテル)、撥水剤、溶剤、防腐剤液性中性使用量50cm四方に5~6プッシュ(1プッシュ約0.3mL)内容量1個(280mL)
注意
※家電などの精密機器、自動車、木、紙・コンクリートなど(染み込みやすい材質、ステンレス以外の金属)にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200795201010344
1,000
998
1,098(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする