曜日別特売

Home&Base ミニほうき&ちりとりセット

Home&Base ミニほうき&ちりとりセット - 日本クリンテックHome&Base ミニほうき&ちりとりセット - 日本クリンテックHome&Base ミニほうき&ちりとりセット - 日本クリンテックHome&Base ミニほうき&ちりとりセット - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

コンパクトサイズのほうき&ちりとりのセットです。水気に強く細かいゴミも掃ける化繊ホウキです。

用途玄関・バルコニーなどの掃き掃除材質【ほうき】ポリプロピレン・ポリエチレン【チリトリ】ポリプロピレン質量(g)170サイズ(mm)ホウキ:長さ500×穂幅180 チリトリ:幅180×長さ280×高さ60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になるところでのご使用・保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※ほうきの穂先やハンドル柄の部分はご使用により劣化します。劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
※ほうきのハンドル柄部分に力を掛けすぎますと折れたり破損の危険があります。
※保管の際には穂先が地面に接したままにしないでください。穂先が曲がる原因となります。ご使用後は吊るして保管してください。
※本品は清掃道具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※商品名
※特長
※用途
※注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200795384534374111520
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 作業用
製造業

コンパクトなので持ち運びにかさばらなくていいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする