看板ベッド
看板設置時に倒れないように重しを置くためのフレームです。
様々な看板に使いやすいグレー色で塗装されています。
設置したベッドフレームにウェイトなどを置いてご利用ください。
用途
看板の設置に
材質
スチール製
長さ(mm)
665
幅(mm)
295
色
グレー
表面処理
焼付け塗装
内容量
1個
注意
※用途以外に使用はしないでください。
※作業時は手袋などを着用のうえ設置してください。
※キズが付くと錆びる可能性があります。取り扱いには注意願います。
※看板本体は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29903706
-
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください