minimal LAND
クリーンケージ 370
全面クリア仕様で、かわいい姿がよく見えるケージです。
スイングオープン式の大開口ルーフだから、今までにないお世話スペースが実現!
底トレイが外せるのでお掃除もラクラク。
セット内容
クリーンホイール15、ウォーターボトル
材質
<本 体>ルーフ:PS・ABS/底トレイ:PS/バックル:ABS/スリットカバー:PP/スリットカバー(ウォーターボトル用):PP<クリーンホイール15>ホイール:PS/ストッパー:ABS<ウォーターボトル>ボトル:PE・PET/ノズル:ステンレス/ボトルホルダー:PP
質量(kg)
1.1
対象動物
ハムスターなどの小動物
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×230×260
内容量
1個
注意
※ハムスター・床敷材・用品等は含まれていません。別途ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20072556
ML-572
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください